※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ ミニストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D2(Φmm)
3
適合チューブ外径D1(Φmm)
3
注文コード
53134296
品番
TCS3-4M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状
ミニストレート
質量(g)
8.4
寸法H(mm)
11.8
有効断面積(mm
2
)
2.6
寸法L1(mm)
22
寸法F(mm)
13.8
寸法L2(mm)
12
寸法B2(mm)
14.1
寸法J(mm)
10
寸法B1(mm)
36.7
寸法C1(mm)
11
寸法C2(mm)
11
寸法B3(mm)
22.6
適合チューブ外径D1(Φmm)
3
適合チューブ外径D2(Φmm)
3
寸法P1(Φmm)
7.8
寸法P2(Φmm)
7.8