※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスミニチュアベアリング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134367
品番
SS693ZZ
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
4
質量(g)
0.83
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
基本動定格荷重Cr(N)
560
基本静定格荷重Cor(N)
179
rs(min)
0.15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方