※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ターミナルクイック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134488
品番
STQ18-12
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルクイック
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
61
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M18×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
12mm(支管口)
寸法B(mm)
35.2
寸法C(mm)
23.4
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
30
有効断面積(mm
2
)
40.4
対辺H(mm)
24
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
38.2
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8.5
寸法L1(mm)
11.7
寸法L2(mm)
27.2