※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ターミナルクイック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134497
品番
STQ18-16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルクイック
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
71
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M18×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
16mm(支管口)
寸法B(mm)
41.1
寸法C(mm)
24.1
寸法P1(Φmm)
25
寸法P2(Φmm)
28
有効断面積(mm
2
)
50.4
対辺H(mm)
27
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
36.6
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法L1(mm)
14.6
寸法L2(mm)
33.1