※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ターミナルクイック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134515
品番
STQ8-6
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルクイック
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
17
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M8×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
6mm(支管口)
寸法B(mm)
25.7
寸法C(mm)
17
寸法P1(Φmm)
12.5
寸法P2(Φmm)
15.4
有効断面積(mm
2
)
7
対辺H(mm)
14
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
24.2
寸法A1(mm)
6.5
寸法A2(mm)
7.5
寸法L1(mm)
8.2
寸法L2(mm)
19.2