※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ターミナルテーパ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134594
品番
STT18-03
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルテーパ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
91
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M18×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
Rc3/8(支管口)
寸法B(mm)
41.1
寸法P1(Φmm)
25
寸法P2(Φmm)
28
有効断面積(mm
2
)
59.5
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法E(mm)
36.5
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
対辺H1(mm)
27
対辺H2(mm)
22
寸法L1(mm)
14.6
寸法L2(mm)
33.1
寸法A3(mm)
10.5