※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ブッシュB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134777
品番
SBB12-8
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥284
販売価格(税別)
¥
258
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュB
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
7.4
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M12×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
M8×1(支管口)
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
12
対辺H(mm)
14
使用真空圧力(kPa)
-100