※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 2RS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134796
品番
SS6802-2RS
参考基準価格(税別)
¥557
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
5
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
質量(g)
7
基本動定格荷重Cr(N)
1656
基本静定格荷重Cor(N)
1000
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方