※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53134805 品番 SS6902-2RS
在庫数量:残り22点
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別) アウトレット
¥549409
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)28 幅B(mm)7 軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当) 質量(g)15 基本動定格荷重Cr(N)3440 基本静定格荷重Cor(N)1800 rs(min)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする