※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ブッシュC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134838
品番
SBC8-M5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュC
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
3.8
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
M8×1
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
サイズ
M5×0.8(支管口)
寸法B(mm)
11
対辺H(mm)
10
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
5