※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
サプライジョイント ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53134944
品番
SZB61
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブラケット
質量(g)
73
寸法B1(mm)
75
寸法B2(mm)
65
寸法Y(mm)
12
寸法E(mm)
32.5
寸法d(Φmm)
-
寸法J1(mm)
62.5
寸法J2(mm)
46
適合機種
SPG、SCP