KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
コンパクトユニット(スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135417
品番
CU-6000
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
10
質量(kg)
0.03
使用軸受
6000ZZ
材質
軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方