KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
コンパクトユニット(スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135435
品番
CU-6201
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
0.06
使用軸受
6201ZZ
材質
軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方