※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトユニット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53135453 品番 SSCU-608
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥559459
軸径(Φmm)8 質量(kg)0.02 使用軸受SS608ZZ 材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする