※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
コンパクトユニット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135478
品番
SSCU-6200
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
10
質量(kg)
0.04
使用軸受
SS6200ZZ
材質
軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方