※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの 特殊
オイルレスベアリング
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全145種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53135776
品番
JDB-131930
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
13
外径D(Φmm)
19
質量(g)
28
長さL(mm)
30
材質
CAC304(相当)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方