uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 油性マーカー
油性マーカー パワフルネーム 細字丸芯+極細
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53141726
品番
PNA155T1P.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
油性サインペン/名前ペン 黒/ツインタイプ/こすれても色落ちしにくく、布ににじみにくい
グリーン購入法
適合
インク色
黒
線幅(mm)
0.4/0.9
幅(mm)
55
高さ(mm)
210
奥行(mm)
11
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体