SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
カラーマグネット 20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(6個)
注文コード
53145199
品番
MG-20-W
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。
色
白
奥行(mm)
11
材質
PS・マグネット
幅(mm)
67
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
191
主要材質
PS・マグネット