画像準備中

円形 コネクタ レセプタクル 26 ポジション パネル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53156987 品番RT0W016-26SNH
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様製品群:RT360 RTOW シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:26 コンタクト 種別:ソケット コネクタ マウント:パネル マウント インサート アレンジメント:16-26 コネクタ シェルサイズ:16 アズワン品番65-1540-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする