曜日別特売
LGXS05-10-300 モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ) 53158684

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルLGXS05-10-300

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
ボールねじリード(mm)10
内容量1台注文コード53158684品番LGXS05-10-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
300
最高速度(mm/s)
666
ボールねじリード(mm)
10
最大可搬質量(水平)(kg)
8
最大可搬質量(垂直)(kg)
4
定格推力(N)
69
使用環境温度(℃)
0~40
減速方法
研削ボールねじΦ12(C5級)
使用環境湿度(%)
35~80(結露なきこと)
位置決め精度(mm)
±0.005(片振りでの繰り返し時)
適合モーター
50W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする