※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の リングゲージ
SK リングゲージ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53172247
品番
RG-5.19
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
ローレット有
材質
合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)
0.5
呼び寸法D(mm)
5.19
面取り寸法C(mm)
0.8
外径d(Φmm)
32
厚さB(mm)
8
内径公差(μm)
±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り寸法F(mm)
0.5