代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53176036
品番
EVLX06M012C12.0R02L
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法APMX(mm)
5
寸法APMX2(mm)
2.8
寸法DC(mm)
12
寸法DCONMS(mm)
12
寸法LS(mm)
85
寸法LF(mm)
120
寸法LH(mm)
35
質量(kg)
0.09
仕様
マスターインサート記号:LXMU060204PER-MM
刃数
2
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
図面番号
1