代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53176070
品番
EVLX16M032C32.0R02L
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法APMX(mm)
14.5
寸法APMX2(mm)
7
寸法DC(mm)
32
寸法DCONMS(mm)
32
寸法LS(mm)
165
寸法LF(mm)
255
寸法LH(mm)
90
質量(kg)
1.45
仕様
マスターインサート記号:LXMU160508PER-MM
刃数
2
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
図面番号
1