代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53176079
品番
EVLX16M033C32.0R02L
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法APMX(mm)
14.5
寸法APMX2(mm)
7
寸法DC(mm)
33
寸法DCONMS(mm)
32
寸法LS(mm)
205
寸法LF(mm)
255
寸法LH(mm)
50
質量(kg)
1.5
仕様
マスターインサート記号:LXMU160508PER-MM
刃数
2
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
図面番号
1