代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53176097
品番
EVLX19M040C32.0R02L
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法APMX(mm)
18
寸法APMX2(mm)
10
寸法DC(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
32
寸法LS(mm)
200
寸法LF(mm)
255
寸法LH(mm)
55
質量(kg)
1.6
仕様
マスターインサート記号:LXMU190608PER-MM
刃数
2
シャンク
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
図面番号
1