代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53176106
品番
HVLX06M012M06R02
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
5
寸法APMX2(mm)
2.8
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
10
寸法OAL(mm)
34.5
寸法LF(mm)
20
質量(kg)
0.02
仕様
マスターインサート記号:LXMU060204PER-MM
刃数
2
シャンク高さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
寸法CRKS
M6