代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53176124
品番
HVLX16M032M16R02
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
14.5
寸法APMX2(mm)
7
寸法DC(mm)
32
寸法DCSFMS(mm)
28.8
寸法OAL(mm)
63
寸法LF(mm)
40
質量(kg)
0.21
仕様
マスターインサート記号:LXMU160508PER-MM
刃数
2
シャンク高さ(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
クーラント供給プロパティ:TRUE
寸法CRKS
M16