オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の USBケーブル
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53188977
品番
SMT-LC1M-K
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです
最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)
USB規格準拠
用途
USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
転送速度:最大480Mbps(理論値)
対応電流:最大2A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USBAタイプ、USBType-C