OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065 OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065 OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065 OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065 OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065 OA-S02R-S ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応 オーム電機 53189065

ノートPCスタンド 11〜15.6インチノートPC対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189065 品番OA-S02R-S
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,927
販売価格(税別)
4,479

ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します
最適な高さ角度に無段階調整できます
アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています
折り畳み式でコンパクトに収納可能
6カ所に滑り止めシリコンパッド付き
11〜15.6インチノートPCに対応
スタンド下のスペースも有効活用できます
本体カラーはシルバー

材質アルミ合金・シリコン 質量(g)約755 適合サイズ11〜15.6インチ 最大荷重(kg)3 寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時) 角度調節無段階
注意
※使用角度、ノートPCの形状によっては、手前側が少し浮き上がる場合があります。
※スタンドを開く際には多少の力が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする