オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の PC・CPUスタンド
オーム電機の ノートPCスタンド
OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53189284
品番
OA-MDP120AF
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)
約478
枚数
120枚
主成分
精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤
外径(Φ)×全長(mm)
(約)103×175
寸法(横×縦)(mm)
(約)140×150
注意
※OA専用クリーナーです。ブラウン管ディスプレイやプラズマテレビ、シャープモスアイパネルには使用しないでください。(表面のコーティングを傷つける場合があります。)