- パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966 - パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966 - パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966 - パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966 - パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966 - パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ 53189966

パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53189966 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。
色々な物を収納したい場合にベストマッチします。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。

引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
小:63×132×38
中:134×132×38
中深:134×132×76
間口(mm)378 奥行(mm)155 高さ(mm)190 質量(kg)約1.4 色(本体)ホワイト 材質(本体)ポリスチレン 引出し数小×4個・中×4個・中深×2個 付属品仕切板:小×4枚・中×4枚・中深×2枚 用途小物、パーツ等の収納 ホワイト 仕切板10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26317394
2025-12-21
用途:
部品収納

倉庫にて、部品収納にて購入しました。
サイズが、当方の使用したいサイズにとてもマッチしていて、大変重宝しています。
再度購入も検討しています。

2025-10-03
用途:
旋盤加工の現場
製造業

パーツ入れとして利用しています。引出しの数も、多からず、少なからずで、今後も継続購入の予定です。

対象商品:
26317394
2024-05-28
用途:
小物整理
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26317394
2023-08-04
用途:
自動車整備、軽作業のパーツ保管・整理
サービス業

パーツキャビネットとして、引出 小×4個・中×4個・中深×2個のレイアウトが良い。

対象商品:
26317394
2023-05-22
用途:
ベッドサイドの小物入れ
その他業種

深さが3段階で小物の収納に非常に便利です。もう一つ買おうかなと思っています。

対象商品:
26317394
2021-10-29
用途:
ミシン関係の整理
その他業種

ミシン糸等々の整理に困っていたのでこのキャビネットはちょうどよかった・助かりました。

対象商品:
26317394
2021-08-13
用途:
保管に使っています。
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

白の素材もあるといいなあというのが感想です。
4×5段の白のサイズと同じなので積み上げて使用中です。
ただ、少しつくりが違う(積み上げの留めるところ)ので、最初戸惑いました。
中の仕切りが透明なものもあるといいですね。

対象商品:
26317394
2021-05-11
用途:
乾電池関係の置場

デッドスペースだった空間に壁掛けで取り付けました。取り付け穴が2か所で、裏板は全面でも無いので強度的に心配でしたが適当なワッシャーを挟んでビス止めしました。耐重量の記載が無いので何とも言えませんが、そこそこ行けそうだったので、重たい単一電池や、リチウムイオン充電池、ボタン電池、各種充電器を入れて使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする