- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735

- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735
- SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ 高千穂シラス 53222735

SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
ホワイト
内容量1箱(12枚)注文コード53222735品番-
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【シラスのもつ機能】
(1)消臭機能
気になる生活臭やアルコール臭の他、加齢臭の原因物質といわれるノネナールといった様々なニオイを吸収。シラス粒子に吸着したにおい成分は再放出されることはありません。
(2)調湿機能
湿度を調整して省エネを実現。結露の不安も解消します。
(3)体感温度
蒸し暑い日本の夏も快適に。シラス壁で-2℃の夏。
(4)吸音機能
極めて微細な多孔質により吸音効果を発揮します。
(5)シックハウス
シラス壁は100%自然素材のため、有害物質0でお子様からお年寄りまで安心してお過ごしいただけます。
(6)マイナスイオン
シラス主成分の珪酸塩鉱物は、室内の陰イオン効果を高める効果を持っています。
(7)除菌・抗菌
分子レベルで空気をキレイに。お部屋は快適です。
(8)抗ウイルス
シラス壁のコロナウイルスに対する不活化試験を実施し、接触わずか1分で99%以上の不活化効果を確認いたしました。

用途
リビング、ダイニング、キッチン、玄関、洗面所、脱衣室、洗濯室、トイレ、受付、ロビー、オフィス、会議室、飲食店店舗等
仕様
壁材:シラス、石膏、石灰、セメント
底版:ABS樹脂
ホワイト寸法H30cm×W30cm×D7mm質量(kg/m2)約10
注意
※【注意点】
※汚れ・ホコリ・凹凸などにより、密着力の低下を起こすことがあります。
※本品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
※パネルを持つ際は両手でお持ちください。片手等で持つと一部に力がかかり、クラック(ひび割れ)等の原因になる場合がございます。
※自然素材のため、仕上げ面を触った際に白い粉が付く場合があります。
※本商品は一枚ずつ手作業で作製していますので、仕上がりに若干の違いがあります。
※箱内等で長期間保管する場合は風通しの居場所を選び保管してください。(湿度の低い場所)
※廃棄する場合は地域の自治体に従い処分してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
東北地方数量1につき1,400/税込1,540
関東地方数量1につき1,200/税込1,320
信越地方数量1につき1,200/税込1,320
北陸地方数量1につき1,200/税込1,320
中部地方数量1につき1,200/税込1,320
関西地方数量1につき1,200/税込1,320
中国地方数量1につき1,400/税込1,540
四国地方数量1につき1,400/税込1,540
九州地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする