曜日別特売
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006

QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006
QSC-15-BK ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 53223006

ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット寸法(mm)【OL-15-BK】0.95~1.54、【SPC-BK】445-545-635(3段階調整)注文コード53223006品番QSC-15-BK
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

用途
室内用
内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上色(本体)ブラック寸法(mm)【OL-15-BK】0.95~1.54、【SPC-BK】445-545-635(3段階調整)セット内容SPC-BK(2本)+QL-15-BK(1本)+STH-1付属品QL-15-BK、SPC-BK(2本)、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1種類室内天井吊型
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型のセット品です。
※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする