猫用システムトイレ型「ペットケアモニター」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53224144 品番HN-PC001-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いまのトイレと置き換えるだけで愛猫の体調変化がわかる。猫の健康データを自動的に記録し、体調変化があった場合はあなたのスマートフォンにお知らせ。愛猫の健康維持・管理をサポートします。
計測できるデータ:体重、尿量、尿回数、滞在時間、設置場所周辺の温度。多頭飼いの場合も愛猫10匹まで使用できます(別売の個体識別バッジが必要です)。

用途猫ちゃん、ペットの体調管理に。システムトイレ/シャープ/SHARP/COCORO/PET/ペット用品/ペット家電/ペットグッズ/スマート家電/猫/ネコ/ねこ/愛猫/トイレ/健康管理/体調管理/健康/計測/アプリ/スマートフォン/おしゃれ 付属品ペットケアモニター用チップ(2.5L)、ペットケアモニター用シート(試供品1枚入り)、ACアダプター、スコップ 質量(kg)4 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 耐荷重(kg)(体重)20、(尿量)2 定格消費電力(W)5 センサー重量センサー(体重計測用)、重量センサー(尿計測用)、温度センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57.6×21 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 適応体重(kg)計測可能な愛猫:1〜10 動作温度範囲(℃)5〜40 無線LANIEEE802.11b/g/n (2.4GHz)、Bluetooth 4.2採用
注意
※本製品をご使用頂くにはスマートフォンと専用アプリ「COCORO PET」のダウンロード及び有料サービス(月額330円税込)への加入が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする