B-5706 デュール 18-8ステンレス製ロングメロン・スイカスプーン(サテン仕上) パール金属 53226418 B-5706 デュール 18-8ステンレス製ロングメロン・スイカスプーン(サテン仕上) パール金属 53226418

デュール 18-8ステンレス製ロングメロン・スイカスプーン(サテン仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53226418 品番B-5706
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

使いやすいロングハンドル。食洗器対応。

材質18-8ステンレス鋼 形状ロングメロン・スイカスプーン 全長(mm)200 シルバー 質量(g)29 食器の種類洋食器 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×15×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする