BMR-11-06 はかれるしおり 共栄プラスチック 53226926 BMR-11-06 はかれるしおり 共栄プラスチック 53226926 BMR-11-06 はかれるしおり 共栄プラスチック 53226926 BMR-11-06 はかれるしおり 共栄プラスチック 53226926

はかれるしおり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 53226926 品番 BMR-11-06
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

メモリのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。
ありそうでなかったメモリのついたマグネットブックマーカーです。
おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。
しおり・クリップ・定規・マグネットと1枚で色んな用途に使えます。
読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。
マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。
カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。

長さ(mm)110 ハウス 材質(本体)マグネット、PP合成紙 寸法(縦×横×厚さ)(mm)伸長時:約25×120×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする