外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×620×1335高さ(mm)1335奥行(mm)620間口(mm)412段数8棚段数8種類A6Cサイズ引き出しタイプ鍵シリンダー錠質量(kg)72材質(本体)スチール色ナチュラルグレー種別カードキャビネット材質引き手/樹脂成型品仕切板各引き出しに 横仕切板/6枚付き、縦仕切板/1枚付き、横仕切板最大取付数/36枚、取り付けピッチ/30mm材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装適合仕切板A-A5-PN、A-CTPNグリーン購入法適合適合金具左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付