378Plus ニトローブW+

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53255284 品番 378Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。

サイズL 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.5 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル ブルー 厚さ(mm)約1.4 入数(双)1 機能耐油 用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に 質量(g)単品:82 ゲージ数18 アズワン品番64-8861-56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部分でも、液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。また、薬品・溶剤等によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用状況によってはスベリ止めコーティング部分が脱落することがあるため、ご注意ください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53255266
2024-06-04
用途:
部品の洗浄

灯油で部品を洗浄していますが、手にしっかりフィットし、洗浄槽の底に沈んだ小さなワッシャーも拾うことができます。作業用グローブはMを使っていますが、緩く作られているので、ワンサイズ小さ目がおすすめです。

対象商品:
53255284
2024-04-20
用途:
水洗いや薬品作業の時

いろいろ使ってきましたが 作業がし易いと思います。また気に入っている点は装着と脱着もしやすいと思います。そのくせ作業もしやすいと思います。滑ったりすることもなく安心して作業をする事が出来ます。

2023-10-15
用途:
掃除
その他業種

アルコール洗浄や、マジックリン等の薬品を使って長時間清掃を行なっていると手荒れが酷いのでいろんな手袋を試してみたけど、薄手で柔らかく、蒸れにくいのがこの商品でした。
黒い部分が手のひらなので、その辺りで切り、
手の甲の拳の辺りまで切って蒸れ防止をして利用しています。
最初は帰宅後にお風呂で洗っていましたが、めくって洗うのが面倒なので、洗濯で洗うようになりました。

対象商品:
53255284
2024-01-10
用途:
水産現場
株式会社ダイニチ 様 (農・林・水産業)

魚を〆作業時などで使用しています。
滑らず使いやすい。

対象商品:
53255275
2023-06-22
用途:
レンタル資材の洗浄
建設業・工事業

やわらかく手触りもよいし、手先の作業もやりやすいです。
耐久性も穿孔しない限りはなかなかすりへらずよいです。
シンナーなどの溶剤は黒い部分が溶けてしまいます。

対象商品:
53255284
2023-02-04
用途:
室内クリーニング作業

本体は柔軟で手になじみ作業がし易いと思います。物をつかんだ時の指に伝わるその感覚も通常のニトリルゴム手袋より格段に優れていると感じます。気温の変化にもその柔軟性がつられて変化することなく安定した使いごごちを保ちます。更に良い点は手の出し入れがし易い所だと思います。

対象商品:
53255293
2020-10-12
用途:
ロングで手首周りも保護
農・林・水産業

ロングタイプで手首周りも汚れをガードしてくれるので服が汚れ難い。
手首部分もワイドな為、脱ぎ履きもしやすい反面、ズレやすい欠点は有る。
しなやかでソフトな使い心地だが、その分薄いので強度は低い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする