キャップ付き取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(N)230(23kgf) 注文コード53256955 品番ETP-135-1
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は使用荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。

材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ 用途車両、特装車、機械など 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)
注意
※取付推奨ビス:M6ナベ小ネジ※推奨締付トルク:2.6N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする