シブタニ
シブタニの ハンドル・取っ手・グリップ
シブタニの ノブ、つまみ
シブタニの ローレットノブ
大型ローレットつまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53259938
品番
SCR-MK301
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しております。大型のため操作性に優れています。
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン(PA)
材質(取付部)
スチール(SUM)
取付部
おねじ
用途
分電盤・配電盤・機械など
寸法(mm)
図面通り
質量(g)
118
種類
丸形
仕上
頭部:生地(グリーン),ネジ部:光沢クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応