曜日別特売
IH-759 ダイヤモンドカッター ウェーブ iHelp 53260297

ダイヤモンドカッター ウェーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード53260297品番IH-759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

仕上がり重視のウェーブタイプ。
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。

用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22(Φ20リング付き)ダイヤ層厚さ(mm)2.2仕様乾式切断用タイプウェーブ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200適応電動カッター、ディスクグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする