無泡ローラー

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53260778 品番 MUH4
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

泡が出にくく、仕上がりがキレイなローラーです。

種類ローラー 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料SOP、錆止め サイズスモール 生地の種類ウーブン 毛丈(mm)12 用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
いつも使ってます
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

防水工事や塗装工事で重宝しています。
もう少し耐久性を高めてくれるといいコスパ商品になるのになーと思いますが
このご時世なので使い倒してます

対象商品:
53260796
2025-10-11
用途:
ウレタン、エポキシ塗装
山田工業 様 (建設業・工事業)

長期在庫品? 値段の割に毛がぬけすぎ、モノタロウブラントのローラーも毛がぬける。
100円均一のローラー見てみて。

対象商品:
53260796
2024-12-18
用途:
塗装
個人のお客様

毛は短めですが時間の掛からない塗装作業なら十分です。最初からしっかりと塗料に浸して絞ってから使えば結構無泡です。安いのでまたリピートしたいと思います。

対象商品:
53260796
2024-05-12
用途:
使いやすくていいです。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

樹脂防水材を塗布するのに適しているかと思い購入しました。
使用してみていい感じに使用できました。毛抜けも少なくていい感じです。
今後もいろいろな用途に合わせて使用したいと思います

対象商品:
53260796
2024-02-22
用途:
鉄骨の塗装時

リピーターです、何度も注文しています。ムラができにくく、塗りやすいです。毛足の短いものは少々技術が必要ですが、こちらのものは使いやすく重宝しています。

対象商品:
53260787
2024-04-02
用途:
内装リフォーム
不動産業

含みも良く安いし、ホームセンターではロット売りなので助かってます。

対象商品:
53260796
2024-02-21
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

当たり外れはあるが、作業前に抜毛処理をしておけば普通に使える。

対象商品:
53260796
2022-04-28
用途:
修繕塗装
建設業・工事業

金額はリーズナブルなのに繊維付着もなく、使い心地が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする