※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53269598
品番
BC-5310R
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
-10〜80
チューブ径(Φmm)
Φ10×Φ10
外ネジ
PT3/8
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材