※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53269774
品番
BS-1012R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令相当品
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
-10〜80
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法PT
PT1/8(外)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PF
PF1/4(外)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材