※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外ネジ
PT1/4
注文コード
53270045
品番
BH-1209R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外ネジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令相当品
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
最高使用圧力(MPa)
0.98
竹の子外径(Φmm)
9
使用流体
水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ボア径(Φmm)
6
ハンドル形状
レバー式
外ネジ
PT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材