※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53270264 品番 BC-3206R
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RoHS指令相当品

使用圧力(MPa)0.98MPa以下 チューブ径(Φmm)Φ6 外ネジPT1/4 用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする