プレバソンフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.5L) 注文コード53274516 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チョウ目をはじめ、ハエ目など幅広い害虫に高い効果があります。
新しい作用性で、既存の薬剤抵抗性害虫にも高い効果を示します。
吸収移行性に優れるので、省力的な灌注処理が可能です。
茎葉処理で約2週間、灌注処理では約4週間もの長期間にわたり、効果が期待出来ます。
天敵・訪花昆虫に対しては高い安全性が確認されています。

分類殺虫剤 有効成分クロラントラニリプロール・・・5.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22464 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする