プリンス粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード53274568 品番-
参考基準価格(税別)¥2,825 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシはもとより、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類など多くの水稲主要害虫に対し育苗箱施用で優れた効果を発揮します。
水稲の主要害虫に対して、長い残効が期待できます。
有効成分フィプロニルは作物に対する影響が少なく、は種前の「床土混和」から「は種時(覆土前)から移植当日」までの幅広い適用期間に安心して使えます。

分類殺虫剤 有効成分フィブロニル・・・1.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22760 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする