住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 殺虫剤
住友化学の 業務用殺虫剤
フローバックDF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
53274945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ヨトウムシ類・コナガなどの害虫防除に。
農薬の成分使用回数にカウントされません。
収穫前日まで使用可能。
ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、コナガに有効。
有効期限(年)
5
有効成分
バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素・・・10.0%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
20653
毒劇区分
普通物