BRIDGESTONE(ブリヂストン)
120/90-18MC 65P WT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
53277709
品番
MCS01434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
タイヤサイズ
120/90-18 R
タイプ
W
パターン
ED668
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
KLX250 1998-1999年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
18
速度記号/荷重表示
65R
トレッド幅(mm)
122
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
672
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。